Estojo de brocas de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus
Conj. brocas de percussão 7 unid.
CONJ. BROCAS PLUS LONGLIFE
Art. 0648000003
EAN 4045989498505
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Não encrava nem se descentra
A geometria simétrica das 4 extremidades de corte com um angulo de 90° impede que a broca encrave ou se descentre ao encontrar reforços e pedras duras em betão.
Propriedades de perfuração perfeitas
- Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca.
- 5-16 mm: Um só elemento de carboneto (Fig. 1) garante um elevado nível de estabilidade, graças a uma maior superfície de ligação com o corpo de aço
- 18-32 mm: Elemento com várias peças de carboneto cimentado (Fig. 2) para um progresso mais rápido na perfuração e melhor amortecimento das forças de torção graças ao seu desenho com três secções
Excelente orientação no furo
Graças à geometria da broca com 4 extremidade de corte e 4 espirais.
Velocidade de perfuração constante
Graças à geometria especial da cabeça
Perfuração precisa
Devido à ponta de autocentragem
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 7 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
BROCA QUADRO-L 10MM X 160MM
BROCA QUADRO-L 12MM X 160MM
BROCA QUADRO-L 5MM X 110MM
BROCA QUADRO-L 6MM X 110MM
BROCA PLUS LONGLIFE 6,0X160MM
BROCA QUADRO-L 8MM X 110MM
BROCA PLUS LONGLIFE 8,0X160MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: