Estrado de oficina com revestimento almofadado
Estrado de oficina com revestimento almofadado
ESTRADO PARA OFICINA PRO
Art.
071593 55
EAN 4062856296088
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
Rodas extremamente robustas e fáceis de manusear, com rodas giratórias substituíveis em TPU
- Acolchoamento com design ergonómico para costas, ombros e zonas da cabeça com acabamento em carbono
- Rodas em plástico de alta qualidade para pavimentos duros e delicados
- Com placas de retenção para objetos com íman dos lados esquerdo e direito do acolchoamento da cabeça
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 1045 mm |
Largura (B) | 517 mm |
Altura (H) | 90 mm |
Capacidade de carga | 130 kg |
Material | Plástico reforçado com fibra de vidro |
Cor | Preto |
Número de rodízios | 6 UNID |
Peso unitário | 4700 g |