Expositor de lâmpadas para viatura de 24 V
Expositor de lâmpadas de 24 V para automóveis, 170 peças
ARMARIO DE LAMPADAS CARGO 24V
Art.
072095024
EAN 4048539446926
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para um armazenamento bem estruturado e sem pó das lâmpadas para viatura.
O sistema de armazenamento de lâmpadas para viatura constitui uma opção de armazenamento claramente delineado de lâmpadas para viatura e facilita o trabalho do dia-a-dia.
Só demora alguns segundos até ter a lâmpada certa na sua mão.
- Ideal para armazenamento em pontos de venda e oficinas
- Armazenamento sem pó em Plexiglas transparente
- Dispositivo de teste de lâmpadas integrado (incl. pilha de bloco de 9 V)
- Para montagem na parede
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 170 UNID |
Altura | 688 mm |
Largura | 630 mm |
Profundidade | 100 mm |
Incluído na encomenda:
10
x
Descrição:
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
Quantidade:
10
x
10
x
Descrição:
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
Quantidade:
10
x
20
x
Descrição:
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
24 V/CC
Lâmpada para viaturas de 24 V
Quantidade:
20
x
20
x
Lâmpada de stop e pisca HD Longlife Para utilização em veículos comerciais pesados
LAMPADA P21W HD 24V 21W
FIRSTEC
Descrição:
24 V/CC
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
24 V/CC
Lâmpada para viaturas de 24V
Quantidade:
20
x
10
x
Descrição:
24 V/CC
Lâmpada para viaturas de 24 V
Quantidade:
10
x
10
x
Descrição:
24 V/CC
Lâmpada para viaturas de 24 V
Quantidade:
10
x
10
x
Descrição:
Lâmpada económica para veículos comerciais ligeiros de 24 V
Quantidade:
10
x
10
x
Descrição:
Lâmpada económica para veículos comerciais ligeiros de 24 V
Quantidade:
10
x
10
x
Descrição:
Lâmpada económica para veículos comerciais ligeiros de 24 V
Quantidade:
10
x
10
x
Descrição:
Lâmpada económica para veículos comerciais ligeiros de 24 V
Quantidade:
10
x
10
x
Descrição:
Lâmpada económica para veículos comerciais ligeiros de 24 V
Quantidade:
10
x
1
x
Expositor de lâmpadas para carro, vazio
DSPLY-F.BULB-CAR-EMPTY
Descrição:
Empty, individual equipping with up to 170 bulbs possible.
Quantidade:
1
x
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.