Extensão de 1/4"
EXTENSOR 101MM 1/4.
Art. 0713118104
EAN 4024835397612
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Superfície: Cromada, polida
- Encaixe: Quadra 1/4", entalhe esférico
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador (S2) | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta (S1) | 1/4" |
Tipo de ponta | Quadra exterior |
Comprimento (L) | 100 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 12,5 mm |