Extensão de 3/4 polegadas
Extensão imp 3/4 pol
EXTENSOR IMPACTO 175MM - 3/4.
Art.
071414 17
EAN 4011231710978
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
Com quadra de 3/4" e bloqueio esférico
- Para uso com aparafusadoras elétricas ou pneumáticas e aparafusadoras de percussão
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Design: forjado, brunido
- Encaixe: Quadra interior de 3/4 polegadas
- Ponta: Quadra externa de 3/4 polegadas com bloqueio esférico
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador (S2) | 3/4" |
Tamanho da ponta (D2) | 3/4" |
Comprimento (L1) | 175 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 45 mm |