Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Extensão de armário inferior SUB Flex Com corrediça GRASS

Gaveta extensível VS SUB Flex
BASE LINER K450-600

Art. 0684901660
EAN 4050382312631

Entre na sua conta para ver preços
Extensão de armário inferior SUB Flex Com corrediça GRASS

Art. 0684901660
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
Corrediça dianteira


  • Fácil acesso aos cestos

  • Espaço para garrafeira

  • Os cestos podem ser colocados a diferentes alturas


Estrutura robusta


  • Duplamente revestido a pó, branco, alumínio RAL 9006 e verniz transparente

  • Proteção duradoura


Fácil de instalar


  • Fácil de instalar no piso

  • Montagem posterior possível com facilidade


Corrediça de extensão total com sistema Soft-close integrado


  • Para um fecho silencioso e em segurança


Vários designs de cestos disponíveis:


  • Cromado Saphir: Cestos fabricados em aço cromado polido de 7 mm de espessura

  • Cromado Premea: Prateleira de aço cromado polido com 7 mm de espessura, com base de madeira, branco


Capacidade de carga


Carga total: 40 kg



Fácil ajuste frontal 3D


  • Alinhamento fácil de ajustar do painel frontal

  • Página: ±3 mm

  • Altura: ± 3 mm

  • Inclinação: ± 3 mm
Aviso

Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura livre mín. do armário

450 mm

Profundidade livre mín. de instalação

485 mm

Capacidade de carga

40 kg

Material

Aço

Superfície

Lacado

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cesto básico para extensões de armário inferior Base SUB Flex

BASE LINER CESTO BASE K500

x 1 Un.
Cesto lateral Para extensão de armário inferior SUB Flex

BASE LINER CESTO LATERAL K500