Extensão total oculta Dynamoov Soft-close, 30 kg
Dynamoov Soft-close, extensão total
DYNAMOOV 450-30 SOFT-CLOSE
GRASS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Funcionamento muito silencioso, sem fricção
Graças às calhas totalmente sincronizadas
Desempenho fácil e preciso
Graças aos rodízios de plástico resistentes ao desgaste
Elevada estabilidade lateral
Graças às corrediças largas
Forças de extração reduzidas
Adequado também para gavetas pequenas
Perfil estreito
Graças ao apoio frontal integrado
O fixador de encaixe adequado permite ajustar a altura.
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Comprimento nominal (NL) | 450 mm |
Capacidade de carga | 30 kg |
Sistema de abertura/fecho | Soft-close |
De puxar | Extensão total |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!