Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Extensão trifásica IP 44, 400 V

Extensão de cabo H07RN-F5G2,5mm²
EXT. CABO 400V-25M

Art. 9501008211

EAN 4062856948369

Entre na sua conta para ver preços
Extensão trifásica IP 44, 400 V

Art. 9501008211
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
Extensão com ficha e tomada para ligação de máquina ou aparelho trifásico.

De acordo com as normas


  • DIN EN 60309-1 VDE 0623-1:2013-02

  • DIN EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21:2012-01


Tipo de ficha e tomada


  • 1 ficha CE 5 polos, 16 A

  • 1 tomada CE 5P, 16 A
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indicado para uso em estaleiros de obra e agricultura.

Tipo de cabo

H07RN-F5G2,5 mm²

Comprimento do cabo

25 m

Corrente nominal

16 A

Corrente máx.

16 A

Tensão nominal

400 V

Classe de proteção IP

IP 44

Ficha de ligação

1 ficha CEE 5 pinos, 16 A

Tipo de tomada

1 CEE 16 A, 5P, 400 V

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ficha CEE 400 V, 6 H

FICHA 4P.T 16A--400V

União roscada com válvula de despressurização integrada, vedante e protetor contra dobras do cabo
x 1 Un.
Tomada CEE, 6H

TOMADA 4P.T 16A--400V

União roscada com válvula de despressurização integrada, vedante e protetor contra dobras do cabo