Extensor 3/4''
Extensor 3/4"
EXTENSOR 400MM 3/4.
Art.
071514106
EAN 4046778268118
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
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superfície: Cromada
- Encaixe: Quadra interior 3/4", bloqueio esférico
- Encaixe: Quadra exterior 3/4", bloqueio esférico
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador (S2) | 3/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta (S1) | 3/4" |
Tipo de ponta | Quadra exterior |
Comprimento (L) | 400 mm |