Extensor de impacto 1/2" Com quadra de 1/2" e bloqueio esférico
Extensor de impacto 1/2"
EXT-1/2IN-L250MM
Art. 071413 235
EAN 4056807060729
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
- Adequada para todas as aparafusadoras pneumáticas e elétricas
- Norma: quadra de acordo com a norma DIN 3121
- Modelo: forjado, brunido
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador (S2) | 1/2" |
Tamanho da ponta (D2) | 1/2" |
Comprimento (L1) | 250 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25 mm |