Extração total Dynapro Tipmatic Plus
Dynapro Tipmatic Plus extensão total, 40 kg
CORREDICA DYNAPRO TIPMATIC 40K 500MM
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
Com calha guia sincronizada
Montagem de encaixe
Sistema de extração automática Tipmatic Plus
Basta tocar em qualquer lugar em todo o painel frontal para ativar
Sem fricção
Através de sincronização
Rodízios de plástico resistentes ao desgaste
Desempenho fácil e preciso
Calhas largas
Elevada estabilidade lateral
O fixador de encaixe e o adaptador de ajuste adequados permitem um ajuste tridimensional ou bidimensional
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento nominal (NL) | 500 mm |
Capacidade de carga | 40 kg |
Sistema de abertura/fecho | Tipmatic |
De puxar | Extensão total |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!