Extrator de articulações esféricas Vibro-Impact, abertura bifurcada de 35 mm
Extrator de articulações esféricas, 3 peças
EXTRATOR DE ARTICULAÇÕES ESFÉRICAS
Art.
1952006530
EAN 4056807273501
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
3 peças. Para remover o pino de articulações esféricas do alojamento no eixo de carrinhas.
- Aplicação universal para cabeças da barra de direção, ponteiras, assim como juntas esféricas.
- O fuso de rosca trapezoidal é endurecido, temperado e equipado com uma peça de pressão com rolamentos de esferas. A utilização de uma aparafusadora de percussão é permitida e proporciona um impulso de impacto rotativo particularmente eficaz no componente. Isto permite desapertar facilmente até as ligações mais difíceis do assento cónico.
- A remoção do adaptador roscado permite a instalação de um fuso mecânico-hidráulico de 16 toneladas.
- A ferramenta de extração é ideal para juntas esféricas de veículos de transporte Mercedes e VW devido à chanfre na parte traseira.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para VW Crafter e LT a partir de 1996, bem como Mercedes Sprinter
Peso unitário (40) | 3424 g |