Extrator de articulações esféricas Vibro-Impact, abertura bifurcada de 39 mm
Extrator de articulações esféricas, 2 peças
EXTRATOR DE ARTICULAÇÕES ESFÉRICAS
Art.
1952006540
EAN 4056807273518
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
2 peças. Para remover o pino de articulações esféricas do alojamento no eixo de viaturas pesadas.
- Aplicação universal para cabeças da barra de direção, ponteiras, assim como juntas esféricas.
- O fuso de rosca trapezoidal é endurecido, temperado e equipado com uma peça de pressão com rolamentos de esferas. A utilização de uma aparafusadora de percussão é permitida e proporciona um impulso de impacto rotativo particularmente eficaz no componente. Isto permite desapertar facilmente até as ligações mais difíceis do assento cónico.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para viaturas pesadas Mercedes, tais como o DB 1424 e o DB Actros 2
Peso unitário (40) | 2431 g |