Extrator de cabeças de tirante CV
Saca cabeças de tirante, sextavado
CH APERTO/DESAPERTO CAB. AXIAIS/ROTULAS
Art. 1952001400
EAN 4056807684628
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
Para a remoção de extremidades de barras e tirantes da direção de todos os veículos comerciais e carrinhas.
- A ranhura em forma de gota no revestimento exterior impede deslizamentos durante a utilização
 - Adequado para aparafusadora de percussão
 - Guia de impacto patenteada e antideslizante
 
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Instruções
As cabeças de tirante aparafusadas nos tirantes podem ser separadas e desapertadas das roscas corroídas deslizando a chave de caixa de impacto e acionando com uma aparafusadora de percussão.
Profundidade  | 70 mm  | 
Largura entre faces  | 36 mm  | 
Diâmetro máx.  | 80 mm  | 
Tipo de fenda  | Sextavado  | 
Comprimento  | 85 mm  | 
Peso unitário  | 2639,000 g  | 
Largura da boca  | 32,80 mm  |