Extrator universal
Extrator universal
SACA
Art. 071452 50
EAN 4024835286183
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Combine três extratores que, consoante a aplicação, podem ser ajustados para a profundidade de fixação correspondente
Para a máxima eficiência
A geometria dos ganchos longa e elegante é especialmente adequada para as áreas de difícil alcance. Flexibilidade, mesmo em espaços confinados
Travessa e gancho forjados
Eixo de nitrocarbonetação a gás
Os pés fresados com precisão fixam com segurança e cuidado as peças por detrás.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura de fixação externa (A) | 130 mm |
Profundidade de fixação (B1) | 100 mm |
Profundidade de fixação 2 (B2) | 200 mm |
Profundidade de fixação 3 (B3) | 250 mm |
Comprimento da haste | 140 mm |
Largura do gancho (D) | 27 mm |
Comprimento da ponta do gancho (E) | 6 mm |
Espessura da ponta do gancho (F) | 3,6 mm |
Peso de extracção máx. (t max) | 2,5 t |
Dimensão da rosca | M14 x 1,5 |
Largura entre faces | 17 mm |
Largura mín./máx. de fixação externa | 34-130 mm |