Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

FASTGEL

Cola em gel para PVC, FASTGEL
FASTGEL - COLA EM GEL PARA PVC 250ML

Art. 0892100094

EAN 4046777678826

Entre na sua conta para ver preços
FASTGEL

Art. 0892100094
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
Cola em Gel para PVC
  • Ação Super Rápida

  • Primeira união em 30 segundos

  • Apto para carga em apenas 2 horas

  • Resistência máxima ao fim de 24 horas

  • Consistência em Gel

  • Não escorre nem pinga

  • Fácil aplicação

  • Pincel incluído na tampa

  • Promove uma soldadura a frio no PVC

  • As uniões coladas mantêm as mesmas propriedades de resistência e envelhecimento do PVC rígido
Aviso

Trabalho em locais bem ventilados. Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar rapidamente com água e procurar cuidados médicos. Manter afastado do alcance das crianças. Conservar num local fresco e seco. Usar de preferência durante um ano a partir da data indicada no fundo da embalagem.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Colagem de tubos e acessórios em PVC rígido e flexível, de instalação sanitárias de pressão normalizada.

Instruções

Cortar o tubo em ângulo recto e biselar o bordo num ângulo de 15º. Limpar e desengordurar as peças a colar com o produto de Limpeza Würth para PVC, Art.-Nr. 892 100 101. Aplicar a cola com pincel de dentro para fora no sentido axial até formar uma fina camada, em ambas as peças. Unir o tubo de imediato e deixar durante 30 segundos que a primeira união se forme. Limpar em seguida os resíduos de cola. Não se deve forçar a união nos 2 minutos seguintes. Dependendo das condições climatéricas, fica apta para colocação em carga ( 1,5 bar ) após 2h. A resistência máxima é atingida após 24h. Fechar bem a embalagem depois de usar.

Peso do conteúdo

268 g

Base química

Tetra-hidrofurano

Cor

Azul

Viscosidade

10000 mPas

Tempo de cura/condições

24 h/ a 20°C

Temperatura mín./máx. de processamento

-5 a 30 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-5 a 50 °C

Resistência funcional mín./máx.

12-24 h

Resistência funcional máx.

24 h

Resistência inicial mín.

2 h

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado

Conteúdo

250 ml