Farol rotativo de halogéneo
ROTBCN-VEH-12V-3POINTFXNG-RKL3
Art. 096380 923
EAN 4050382310156
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
Com certificação ECE R65
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | RKL3 |
Tensão nominal | 12 V/CC |
Potência nominal | 55 W |
Design | Fixação de três pontos, Sem conector |
Diâmetro | 153 mm |
Altura | 179 mm |
Peso unitário | 0,800 kg |
Cor | Amarelo sol |
Tipo de lâmpada | Halogéneo |
Material | Plástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!