Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Farolim rotativo, 12/24 V, fixação através de íman

Farolim rotativo, 12/24 V, suporte de parafusos
FAROLIM ROTATIVO 12/24V MAGNE. (LAMP.H1)

Art. 081242 026

EAN 4045989456284

Entre na sua conta para ver preços
Farolim rotativo, 12/24 V, fixação através de íman

Art. 081242 026
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
  • Para 12 e 24 V

  • Com aprovação ECE R65 e ECE R10

  • Fabricado na Suíça
Aviso

Fornecido sem lâmpada H1.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Laranja

Velocidade máx.

120 km/h

Comprimento mín./máx. de cabo

55-300 cm

Comprimento máx. do cabo

300 cm

Diâmetro

144 mm

Altura

170 mm

Classe de proteção IP

IP 54

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmpada de halogéneo

LAMPADA H1 12V 55W

Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
x 1 Un.
Lâmpada de halogéneo

LAMPADA H1 24V 70W

Qualidade OEM de confiança para aplicações normais