Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Farolim rotativo LED em carbono

Farolim rotativo LED em carbono
FAROLIM ROTATIVO MAGNETICO (LED)

Art. 0812420309

EAN 4058794845426

Entre na sua conta para ver preços
Farolim rotativo LED em carbono

Art. 0812420309
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
Farolim LED em carbono com modos de luz intermitente, intermitente dupla e rotativa
  • Altura bastante reduzida com caixa de proteção moderna em carbono

  • O design permite uma fixação magnética, por parafuso ou por tubo

  • Modos selecionáveis de luz intermitente, dupla e rotativa

  • Tensão de funcionamento de 10 a 30 V/CC

  • Baixo consumo de energia de 9 W

  • Com aprovação ECE R65 e ECE R10

  • Fabricado na Suíça

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

Redondo

Tipo de lâmpada

LED

Cor

Laranja

Design

Fixação magnética

Diâmetro

144 mm

Altura

76 mm

Classe de proteção IP

IP 54