Fechadura de alavanca MS 5000
Fechadura de alavanca MS 5000, 30 mm
CILINDRO DE ALAVANCA
Art. 0683530432
EAN 4045727461563
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
- Pode ser alterada para direita/esquerda
- Combinação de sistemas
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para portas com espessura de 19 mm
![]() | |
Desvio para trás | 30 mm |
Adequado para espessura de porta | 19 mm |
Design | Esquerda/direita |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Nível do brilho | Mate |
Haste rotativa de 6 a 8 mm possível | Não |
Sistema de combinado | Sim |
Sistema de fechadura Berlin | Não |
Diâmetro do cilindro | 18 mm |
Perfurações de 18 a 21 mm possíveis | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!