Fechadura de obturador MS 5000
Fechadura de obturador MS5000, parafuso 15–22 mm
FECHADURA ESTORE
Art. 0683530433
EAN 4045727461570
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
Tamanho do mandril infinitamente ajustável entre 15 e 22 mm
- Ajustável para utilização à direita/esquerda
- Com placa de batente
- Não é possível um fecho forçado
- Medição da perfuração: 18–21 mm
Aviso
A placa de batente deve ser fixada com parafusos de cabeça de embeber com 3 x 16 mm de diâmetro.
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Design | Esquerda/direita |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Sistema de fechadura Berlin | Não |
Perfurações de 18 a 21 mm possíveis | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!