Ferragem de alinhamento
Ferragem alinhamento p/ portas correr de 2320 mm
ESTICADOR P/PORTA DE CORRER
Art.
0684700054
EAN 4024835849043
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
Para portas de correr
Para estabilizar portas de correr e evitar o empenamento
Partes frontais retas
Comprimento pode ser cortado à medida
Aviso
Recomendamos 2 ferragens por porta
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço / Plástico |
Comprimento | 2320 mm |
Adequado para espessura mín. de porta | 16 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 25 mm |