Ferragem giratória para conjunto de armário de canto VS COR Wheel Pro 3/4
Ferragem giratória armário canto VS COR Wheel Pro 3/4 conj. 2
CANTO ROTATIVO INF VS COR WHEEL PRO3/4
Art.
0683730050
EAN 4050382311832
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
As versões de armários de canto com duas prateleiras melhoram significativamente a utilização do espaço de arrumação e otimizam o acesso
Vantagens da instalação:
- Os braços de suporte podem ser instalados nos fixadores laterais sem necessidade de ferramentas
- As prateleiras podem ser instaladas nos braços de suporte sem a necessidade de ferramentas
- Para utilização em armários inferiores e armários de parede
- Pode ser montado em armários de canto em qualquer altura sem ter de retirar a bancada de trabalho
Vantagens da utilização:
- Acesso otimizado graças às prateleiras de madeira redondas suspensas, sem tubo vertical central, proporcionando até 20% mais espaço de arrumação
- As prateleiras são mantidas no lugar por uma travessa que atravessa diretamente o armário, o que garante que o mecanismo é praticamente invisível, estabiliza o armário e pode ser utilizado em armários normais
- Estrutura robusta, revestida a pó em branco ou antracite, com manutenção muito fácil
- Elevada capacidade de carga – cada prateleira tem uma capacidade de carga de até 27,5 kg
- Posicionamento das prateleiras regulável em altura, independentemente da altura do armário, podendo a posição das prateleiras ser alterada a qualquer momento dentro da grelha de orifícios de 40 mm, permitindo uma utilização ótima do espaço e uma fácil adaptação
Aviso
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para largura do armário | 800 mm |
Altura mín. da instalação | 650 mm |
Versão da gaiola | Premea |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Cromado/revestimento de pó |
Cor | Branco puro RAL 9010 |
Cor da base | Branco |
Número de prateleiras | 2 UNID |
Capacidade de carga | 27,5 kg |
Diâmetro | 680 mm |