Ferragem para armário de canto CORNERSTONE
Ferragem giratória para armário canto extensível CORNERSTONE
FERRAGEM CANTO CORNERSTONE 500MM DTA
Art. 0683730403
EAN 4058794516258
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Montagem simples e sem ferramentas de elementos de armazenamento no tubo vertical
- Regulação sem ferramentas da altura das prateleiras
- A prateleira superior pode ser fechada com a porta, através de um rolete batente
- A base inferior pode ser automaticamente expandida, utilizando um controlador como opção
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
A ferragem foi concebida para ser montada num poste intermédio. Se estiver instalada uma cobertura frontal em vez de um poste intermédio, é necessário o suporte da cobertura frontal, Art-Nr. 0683730406.
Este não está incluído no âmbito da entrega da ferragem e deve ser encomendado separadamente.
![]() | |
Adequado para largura do armário (B) | 1000 mm |
Direcção da abertura | Articulação do lado direito |
Altura mín. da instalação | 520 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 485 mm |
Abertura livre (C) | 462 mm |
Largura mín. do poste de canto | 32 mm |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Cromado /revestimento de pó |
Cor | Alumínio branco RAL 9006 |
Cor da base | Branco |
Número de prateleiras | 2 UNID |
Capacidade de carga da prateleira | 20 kg |
| Armário | Porta | Dimensões do armário | Dimensões da prateleira | A | B | E | F |
| 900 | 450 | ≥ 425 mm | ≥ 412 mm | 835 | 361 |
| 1000 | 500 | ≥ 425 mm | ≥ 462 mm | 928 | 401 |
| Mín. 1000 | 600 | 425 mm | 562 mm | 923 | 403 |