Ferragem para porta articulada
Acessório de fixação para portas articuladas
FERRAGEM PORTA DUPLA 2/3 50KG
Art.
0684512100
EAN 4045989040698
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ferragem completa para uma porta
Permite a construção de portas de fole e de portas de fole 2/3
Rolete de nylon com rodas Delrin
Dobradiças de compasso em aço pintadas
Batentes de mola
Largura máx. do compartimento de 1000 mm
Conteúdo
- Dobradiças de compasso, 2 unidades
- Dobradiça lateral superior, 1 unidade
- Dobradiça lateral inferior, 1 unidade
- Batente, 1 unidade
- Rolete, 1 unidade
- Fecho de mola, 1 unidade
Aviso
Instruções de montagem
Ao montar e desmontar a ferragem, deve ser utilizada uma secção da calha de 80 mm para inserir o carro
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 50 kg |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 35-45 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!