Ferragens de dobradiça Kinvaro T 76
Ferragem p/ porta basculante, Kinvaro T 76
KINVARO T76
GRASS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mecanismo de abertura por mola - excecionalmente fácil de abrir
- As portas basculantes são fáceis de abrir e fechar
- Mínimo se esforço exigido
Não há necessidade de dobradiça para móvel no topo da unidade
Instalação mais fácil
Segura a porta basculante em qualquer posição em segurança
Podem ser instaladas mais unidades por cima
Grande área de aplicação para portas basculantes grandes a extra grandes
- Largura da porta basculante 550‒1200 mm
- Altura da porta basculante 400‒600 mm
- Força da mola adequada para uma grande variedade de aplicações, desde portas basculantes pequenas e leves em madeira natural até modelos resistentes.
- Para portas basculantes de vários materiais e pesos, como por exemplo madeira, MDF, vidro, com uma grande variedade de caixilhos de alumínio ou madeira.
Instalação pela frente fácil e sem ferramentas
Ajuste frontal 3D direto
Sem manutenção
Material incluído:
- Ferragens para porta basculante, 1 de cada para direita/esquerda
- 2 placas de montagem
- Tampas, cinzento (semelhante a RAL 7045), 1 de cada para direita/esquerda
- 1 conjunto de instruções de montagem
O peso da dobradiça inclui sempre a pega
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para altura mín./máx. do armário | 400-600 mm |
Adequado para largura mín./máx. do armário | 550-1200 mm |
Adequado para peso mín./máx. da tampa com pega incl. | 5,2-11 kg |
Profundidade mínima de montagem | 181 mm |
Ângulo de abertura | 110 Grau |