Ferragens para porta de fole FT 20 A
Conjunto de porta de fole FT 20 A para portas de madeira
CONJ. PORTA FOLE FT20
Art. 0684563001
EAN 4024835072373
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
Ferragens para porta de fole de montagem lateral. A porta está ligada à unidade de um dos lados por intermédio de dobradiças ocultas.
- Guiada apenas na prateleira da unidade superior
- Sem guia na base inferior
- A porta fecha-se ao nível da base da unidade
- Fácil ajuste das portas
- Ajuste de altura utilizando o excêntrico de ± 2 mm
- Ajuste da profundidade: 2 mm
- Guia de cor neutra, fácil de cortar em comprimento
Área de aplicação
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para portas de madeira de abertura à direita e à esquerda
![]() | |
Capacidade de carga | 20 kg |
Adequado para largura máx. de porta | 450 mm |
Adequado para altura máx. de porta | 2000 mm |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Material | Aço / Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
| A capacidade de carga do FT 20 A depende do número de dobradiças para móvel que ligam a porta ao armário. Recomenda-se o uso de dobradiças para móvel de 110° na seguinte quantidade: | |
| Capacidade de carga em kg | Número de dobradiças |
| 10 | 2 |
| 15 | 3 |
| 20 | 4 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!