Ferramenta de encaixe Para anilha de vedação
Ferram. de encaixe para anilhas de vedação
FERRAMENTA DE FIXACAO HA DB PESADOS
Art. 1952001283
EAN 4250158104198
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
Para pressão das vedações de eixo rotativo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Eixos traseiros AP para camião MB HL 7/1, HL 7/3, HL 7/18, HL 7/07, HL 7/015, HL 7/021, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/01DG, HO da série 7/8: 1219, 1413, 1417, 1419, 1424, 1617,1619, 1621, 1624, 1926, 2219, 2226, 2626, 2632
![]() | |
Diâmetro exterior | 175 mm |
Comprimento | 164 mm |
Peso unitário | 2400,000 g |