Ferramenta de extração de discos de travão DE 1 para veículos comerciais Para DAF, Renault e Volvo
Ferramenta de extração de discos de travão, DAF, Renault, Volvo
CARRO REMOÇÃO DISCOS TRAVÃO DE1
Art. 1952001517
EAN 4065746609357
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
Ferramenta de pressão hidráulica para a desmontagem de discos de travão flutuantes em cubos de rodas de veículos pesados
- Poupa bastante tempo, uma vez que pode ser operado pelo técnico
 - Adequado para todos os tipos de discos de travão flutuantes em autocarros, camiões e veículos industriais
 - Não é necessário utilizar ferramenta de impacto que podem causar danos ou ferimentos
 - Não é necessária qualquer outra manipulação manual nem a utilização de blocos de impacto ou outro equipamento pesado
 - Utilização universal em muitos discos de travão e máxima variabilidade graças a 2 cilindros hidráulicos ajustáveis
 
Aviso
Fornecido com bomba hidráulica e cilindro hidráulico, portanto diretamente pronto a funcionar
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para técnicos de manutenção e serviço, uma vez que pode ser utilizado diretamente no veículo
Curso do cilindro (10)  | 41 mm  | 
Capacidade de elevação (20)  | 14000 kg  | 
Comprimento da mangueira (21)  | 1000 mm  | 
Pressão máx. (31)  | 700 bar  | 
Comprimento (40)  | 470 mm  | 
Largura (50)  | 300 mm  | 
Altura (60)  | 500 mm  | 
Peso unitário (70)  | 37000,000 g  |