Punção
Punção DIN 6450, forma C
PUNCAO EXTRACTOR 5/150
Art.
071463 29
EAN 4011231719988
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
Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada
Aço temperado cromo-vanádio
Cabeças de impacto temperadas com segurança
Impede que a cabeça de impacto se deforme ou frature
Veio totalmente temperado
Particularmente robusto e resistente ao desgaste
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 150 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 50 mm |
Largura da ponta (d) | 5 mm |
Diâmetro da superfície de impacto (S) | 10 mm |