Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ferramenta para abrir roscas NES 1008 8 peças

Conjunto de ferramentas p/ abrir roscas NES 1008, 8 peças
AVIVADOR DE ROSCA INT. 8-32 MM

Art. 1952001413
EAN 4056807684758

Entre na sua conta para ver preços
Ferramenta para abrir roscas NES 1008 8 peças

Art. 1952001413
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
Para roscas fêmeas de 8-32 mm e 5/16-1 1/4".
  • Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca

  • Sem necessidade de calibração

  • Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita

  • Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°


Material incluído:


  • 1 ferramenta de reparação de rosca interior N7210

  • 1 ferramenta de reparação de rosca interior N7220

  • 1 ferramenta de reparação de rosca interior N7230

  • 1 ferramenta de reparação de rosca interior N7240

  • 1 lâmina RK 21 de 60° para ferramenta de reparação de rosca interior N7210

  • 1 lâmina RK 22 de 60° para ferramenta de reparação de rosca interior N7220

  • 1 lâmina RK 23 de 60° para ferramenta de reparação de rosca interior N7230

  • 1 lâmina RK 24 de 60° para ferramenta de reparação de rosca interior N7240
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças

8 UNID

Diâmetro mín.

8 mm

Diâmetro máx.

32 mm

Diâmetro mín./máx.

8-32 mm

Peso unitário

1300,000 g