Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ferramenta para abrir roscas NES 12 4 peças

Conjunto de ferramentas p/ abrir roscas NES 12, 4 peças
AVIVADOR DE ROSCA EXT. 4-38 MM

Art. 1952001412
EAN 4056807684741

Entre na sua conta para ver preços
Ferramenta para abrir roscas NES 12 4 peças

Art. 1952001412
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
Para roscas macho de 4-38 mm e 5/32-1 1/2".
  • Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca

  • Sem necessidade de calibração

  • Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita

  • Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°


Material incluído:


  • 1 ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A

  • 1 ferramenta de reparação de rosca exterior NES 2

  • 1 lâmina de corte de substituição (par) para ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A

  • 1 lâmina de corte sobresselente (par) para ferramenta de reparação de rosca exterior NES 2
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças

4 UNID

Diâmetro mín.

4 mm

Diâmetro máx.

38 mm

Diâmetro mín./máx.

4-38 mm

Peso unitário

1190,000 g