Ferramenta para abrir roscas NES 21
Ferramenta para abrir roscas, NES 21
AVIVADOR DE ROSCA INT. 8-11 MM
Art.
1952001416
EAN 4056807684789
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
Para rosca interior de 8-11 mm e 5/16-7/16 polegadas
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. | 8-11 mm |
Largura entre faces | 5/16 pol. |
Rosca fêmea | 11 mm |
Peso unitário | 150 g |