Ferramenta para abrir roscas NES 22
Ferramenta para abrir roscas, NES 22
AVIVADOR DE ROSCA INT. 12-16 MM
Art.
1952001417
EAN 4056807684796
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
Para as roscas interiores de 12-16 mm e 5/32-11/16 polegadas.
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. | 12-16 mm |
Largura entre faces | 5/32 pol. |
Peso unitário | 150 g |