Ferramenta para abrir roscas NES 23
Ferramenta para abrir roscas, NES 23
AVIVADOR DE ROSCA INT. 16-20 MM
Art.
1952001418
EAN 4056807684802
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
Para rosca interior de 16-20 mm e 11/16-13/16 polegadas.
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. | 16-20 mm |
Largura entre faces | 11/16 pol. |
Peso unitário | 220 g |