Ferramenta para abrir roscas NES 24
Ferramenta para abrir roscas, NES 24
AVIVADOR DE ROSCA INT. 22-32 MM
Art.
1952001419
EAN 4056807684819
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
Para as roscas interiores de 22-32 mm e 7/8-1 1/4 polegadas.
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizada em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegada com um ângulo de flanco de 60°
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. | 22-32 mm |
Largura entre faces | 7/8 pol. |
Peso unitário | 435 g |