Ferramenta para abrir roscas NES 25
Ferramenta para abrir roscas, NES 25
AVIVADOR DE ROSCA INT. 32-54 MM
Art.
1952001420
EAN 4056807684826
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
Para roscas interiores de 32–54 mm e 1 1/4–2 1/8".
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizada em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegada com um ângulo de flanco de 60°
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. | 32-54 mm |
Peso unitário | 920 g |