Ferro de soldar elétrico
Ferro de soldar elétrico 15 W/30 W
FERRO SOLDAR 30 WATT
Art.
071594004
EAN 4052703551903
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
Com ponteira em cobre niquelado para um trabalho de soldadura fino
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- 15 watts: Microeletrónica, placas de circuitos impressos
- 30 watts: Eletrónica, modelismo, instalação de rádios e televisão
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência nominal | 30 W |
Temperatura da ponta de soldar | 410 °C |
Tempo de aquecimento | 1.5 min |
Peso unitário | 299 g |
Material do punho | PLA |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!