Ficha CEE 400 V, 6 H
FICHA 4P.T 16A--400V
Art. 0969700516
EAN 4038898091417
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Bloqueio da tampa de proteção com fecho de baioneta
- Versão de 63 A com ligação roscada
Em conformidade com as normas IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Fichas Técnicas(X)
Para utilização no interior e exterior
Número de pólos | 5 UNID |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 400 V/CA |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 8-16 mm |
Cor | Vermelho |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Tipo de mecanismo de bloqueio | Acoplamento de baioneta |
Material da caixa de proteção | PA - Poliamida |
Material dos contactos | Latão |