Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ficha CEE com inversor de fase 400 V, 6 H

Ficha CEE com inversor de fase 400 V, 6 H
FICHA 3P.T 16-400V INVERSOR DE FASE

Art. 0969720416
EAN 4045989818464
Entre na sua conta para ver preços
Ficha CEE com inversor de fase 400 V, 6 H

Art. 0969720416
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
União roscada com válvula de despressurização integrada, vedante e protetor contra dobras do cabo
  • Bloqueio da tampa de proteção com fecho de baioneta

  • Contactos niquelados

Em conformidade com as normas IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização no interior e exterior

Corrente nominal (A)

16 A

Tensão nominal (V)

400 V

Diâmetro mín./máx. do cabo

6-15 mm

Cor

Vermelho

Classe de proteção IP

IP 44