Ficha de ligação à terra Para cabos até 3G 2,5 mm²
Ficha segurança com vedação da membrana
FICHA MACHO 16A IP54
Art. 0969300401
EAN 4062856212613
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
- A área otimizada por onde se pega permite segurar melhor para inserir e retirar a ficha de forma segura
- Com proteção contra torção (vedação da membrana) e anel de reforço para uma maior vida útil da entrada do cabo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para utilização no interior e exterior
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 250 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Diâmetro máx. do cabo | 13 mm |
Material | Borracha / Plástico |
Cor | Preto, Cinzento |