Ficha redonda CIC 1.65
Terminal redondo CIC 1.65
TERMINAIS ELECTRICOS
Art. 05589971
EAN 4011231473033
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
Design | Não selado |
Secção transversal mín./máx. do fio | 1,5-2,5 mm² |
Diâmetro da cavilha | 1,65 mm |
Número de grampos de bloqueio | 4 UNID |
Material | Bronze |
Superfície | Estanhado |
Secção transversal mín. do fio | 1,5 mm² |
Secção transversal máx. do fio | 2,5 mm² |