Ficha redonda MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Ficha red. MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 cav. encaixe
TERMINAIS ELECTRICOS
Art.
05589932
EAN 4011231471862
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
Design | Não selado |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,5-1,5 mm² |
Diâmetro da cavilha | 2,1 mm |
Número de grampos de bloqueio | 2 UNID |
Material | Latão |
Superfície | Estanhado |
Secção transversal mín. do fio | 0.5 mm² |
Secção transversal máx. do fio | 1.5 mm² |