Filamentos LED E14, P45 - FILAMENTO
Lâmpada de filamentos LED, P45 E14, não regulável
LAMPADA LED FIL E14 2700K 4W GLOBO
Art. 0978400134
EAN 4061975285386
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens
- Longa vida útil
- 10 vezes mais duradoura que lâmpadas convencionais, são necessárias menos substituições da lâmpada.
Poupança de energia
Substitui a lâmpada tradicional
Modelo clássico
Substitui a lâmpada por um design elegante de filamentos LED
Luz total instantânea
Fichas Técnicas(X)
Substitui a lâmpada de filamentos/lâmpada de halogéneo com | 40 W |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 2700 K |
Potência nominal | 4 W |
Fluxo luminoso | 470 lm |
Comprimento | 78 mm |
Cor do vidro | Transparente |
Classe de eficiência energética | E |
Vida útil da iluminação | 15000 h |
Regulável | Não |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Diâmetro | 45 mm |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 05 |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 40 °C |
Designação da tomada | E14 |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |