Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Filamentos LED E27, A60-FILAMENT

Lâmpada de filamentos LED, A60 E27, não regulável
LAMPADA LED FIL E27 2700K 7W GLOBO

Art. 0978400138
EAN 4061975286208

Entre na sua conta para ver preços
Filamentos LED E27, A60-FILAMENT

Art. 0978400138
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
Uma alternativa ecológica às lâmpadas convencionais A60.

Vantagens


  • Longa vida útil

  • 10 vezes mais duradoura que lâmpadas convencionais, são necessárias menos substituições da lâmpada.


Poupança de energia


Substitui a lâmpada tradicional



Modelo clássico


Substitui a lâmpada por um design elegante de filamentos LED



Luz total instantânea

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Substitui a lâmpada de filamentos/lâmpada de halogéneo com

60W

Cor da luz

Branco quente (WW)

Temperatura da cor

2700 K

Potência nominal

7 W

Fluxo luminoso

806 lm

Comprimento

105 mm

Cor do vidro

Transparente

Classe de eficiência energética

E

Vida útil da iluminação

15000 h

Regulável

Não

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

80

Diâmetro

60 mm

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

05

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 40 °C

Designação da tomada

E27

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz