Fio de corte em aço especial
Fio de corte em aço especial - rolo desenrolador
ARAME DE CORTE 50M X 0.6MM
Art. 071458 282
EAN 4050642833890
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
Uma excelente flexibilidade com elevada resistência à tração, especialmente indicado para áreas de difícil acesso
Num rolo dispensador de plástico prático
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 0,6 mm |
Altura | 0,6 mm |
Forma | 4 pontas |
Comprimento | 50 m |
Material | Aço |
Raio da extremidade | 0,08 mm |