Fio elétrico para viaturas, cabo plano FLRYY
Fio elétrico FLRYY para viaturas, cabo plano
CABO AUTO 2X1.5 PRETO/VERMELHO 25MT
Art.
0770202
EAN 4011231766982
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
- Tensão nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Isolamento exterior em PVC preto
- Sem silicone, cádmio e chumbo
Em conformidade com a DIN/ISO 6722
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal nominal do cabo | 2 x 1,5 mm² |
Cor | Vermelho |
Largura x espessura | 6,2 x 3,8 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 70 °C |
Design | Bobina |