Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fios de desoldagem

Fios de desoldagem
MALHA P/ABSOR

Art. 071594 25

EAN 4045989353583

Entre na sua conta para ver preços
Fios de desoldagem

Art. 071594 25
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
  • Embebidos em fluxo

  • Extremamente absorventes

  • Comprimento: 1,6 m

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

1,6 m

Peso unitário

10,000 g

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Solda eletrónica n.º 10

SOLDA N.10 250GR. 60/40 0,7

Ideal para PCB
x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 10

SOLDA N.10 250GR. 60/40 1,0

Ideal para PCB
x 1 Un.
Solda de estanho sem chumbo Solda eletrónica n.º 10

SOLDA ESTANHO S/CHUMBO N. 10 1,0MM 250GR

x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 10

SOLDA ESTANHO N. 10 1,0MM - 1 KG.

Ideal para PCB
x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 10

SOLDA ESTANHO N. 10 1,5MM - 250 GR.

Ideal para PCB
x 1 Un.
Solda de estanho sem chumbo Solda eletrónica n.º 10

SOLDA ESTANHO S/ CHUMBO N.10 1,5MM 250GR

x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 10

SOLDA ESTANHO N. 10 2,0MM - 250 GR.

Ideal para PCB
x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 1

SOLDA N.1 250GR. 60/40 1,0

Temperatura de soldagem reduzida devido a soldadura de fluxo rápido
x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 1

SOLDA N.1 1000GR. 60/40 1,0

Temperatura de soldagem reduzida devido a soldadura de fluxo rápido
x 1 Un.
Solda n.º 2

SOLDA N.2 250GR. 60/40 2,0

Fluxo em conformidade com a norma DIN EN ISO 9454-1: 2121
x 1 Un.
Solda n.º 2

SOLDA N.2 1000GR. 60/40 2,0

Fluxo em conformidade com a norma DIN EN ISO 9454-1: 2121
x 1 Un.
Soldadura de montagem n.º 3

SOLDA

x 1 Un.
Soldadura de montagem n.º 3

SOLDA ESTANHO N. 3 2,0MM - 250 GR.

x 1 Un.
Soldadura metálica n.º 4 Sem fundente

SOLDA ESTANHO N. 4 3,0MM - 250 GR.