Fita Flex Tape
Fita Flex Tape para proteção de borrachas
FITA PROTECCAO BORRACHAS 10M
Art. 0818300055
EAN 4045989396665
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fita com uma tira de 20 mm de plástico e um extremo para isolar a borracha
Pré-Cortada a cada 40 mm, o que facilita o isolamento das zonas curvas
Pode-se utilizar com tintas de base aquosa e de solvente
Resiste até 150ºC durante 1 hora
Não deixa residuos de cola após utilização
Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. Aconselha mos, no entanto que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.
Fichas Técnicas(X)
Introduzir a parte plástica entre a borracha e a chapa, para que se encontre separada e desta forma evite a sua pulverização.
Material | Papel/plástico |
Comprimento | 40 mm |
Largura | 50 mm |
Largura (dobrado) | 41 mm |
Resistência máx. à temperatura | 150 °C |
Recipiente | Cartão |
Espessura da película | 0,265 µm |