Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita adesiva UV preta Para instalar a fita terminal e para isolamento das juntas

Fita adesiva, UV preto
FITA ADESIVA ISOLAMENTO SOLAR

Art. 0874100350

EAN 4038898719601

Entre na sua conta para ver preços
Fita adesiva UV preta Para instalar a fita terminal e para isolamento das juntas

Art. 0874100350
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
  • Estanque

  • Resistente a intempéries e a raios UV

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de apoio

Folha de alumínio

Espessura

0,19 mm

Cor

Preto

Largura

50 mm

Comprimento

25 m

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 150 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência a ultravioleta

Sim

Validade a partir da data de produção

12 meses